Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49354344
Rubix:799071659000
fabricante:49354344


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3X2 30,0X 52,0X 10,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manga exterior de elastómero, con y sin labio adicional antipolvo (SL) para proteger contra niveles leves a medios de suciedad exterior. Disponibles en varios diseños y materiales.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria|Y Carcasa metálica para un montaje especialmente firme y preciso en el
orificio. (Nota: sellado estático limitado en la carcasa exterior para medios de baja
viscosidad y medios gaseosos)
Labio antipolvo adicional como sello adicional contra la entrada de polvo y suciedad de moderada a
media desde el exterior (B1...SL)
orificio. (Nota: sellado estático limitado en la carcasa exterior para medios de baja
viscosidad y medios gaseosos)
Labio antipolvo adicional como sello adicional contra la entrada de polvo y suciedad de moderada a
media desde el exterior (B1...SL)
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días