BAUMX7 70 90 10 40412611

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412611
Rubix:070090106038
fabricante:40412611
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 70 90 10 40412611


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
132,58 € Sin IVA
/ unidad
160,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días