Referencias
Dichtomatik:67020424
Rubix:799073486000
fabricante:67020424


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WA NIF 75,0X 95,0X 12,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,78 € Sin IVA
/ unidad
37,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días