Referencias
Dichtomatik:67037207
Rubix:799074854000
fabricante:67037207

Documentos
Detalles de producto : WAS 50,0X 68,0X 8,0 NB7034
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,62 € Sin IVA
/ unidad
5,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días