Referencias
Dichtomatik:67026445
Rubix:799074604000
fabricante:67026445


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA NIF 110,0X 150,0X 13,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 195 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,56 € Sin IVA
/ unidad
72,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días