Referencias
SKF:9939
Rubix:798666552000
EAN:0085311008341
Detalles de producto : 9939
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 254 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 41.25 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,23 € Sin IVA
/ unidad
26,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

