Referencias
Dichtomatik:49471322
Rubix:799071155000
fabricante:49471322

Documentos
Detalles de producto : WAS 25,0X 42,0X 7,0 NB70C4
El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,96 € Sin IVA
/ unidad
3,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días