WA 50,0X 110,0X 12,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67047348
Rubix:799073243000
fabricante:67047348
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 50,0X 110,0X 12,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto97 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,68 Sin IVA
/ unidad
8,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días