Referencias
Dichtomatik:49383767
Rubix:799222893000
fabricante:49383767

Detalles de producto : WA 24,0X 37,0X 7,0 NB70C4
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,61 € Sin IVA
/ unidad
0,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días