WAS 45,0X 75,0X 8,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67019253
Rubix:799074817000
fabricante:67019253
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : WAS 45,0X 75,0X 8,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto37 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,78 Sin IVA
/ unidad
5,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días