BAUM4X7 50 80 8 75FKM 40412683

Retén de labio BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412683
Rubix:798388777000
fabricante:40412683
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUM4X7 50 80 8 75FKM 40412683


Los retenes radiales de árbol son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén se compone de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tracción helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Materialfepm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
111,62 € Sin IVA
/ unidad
135,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días