Referencias
SKF:95X120X12 HMSA10 V
Rubix:799156158000
fabricante:504387
EAN:7316572547212


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 95X120X12 HMSA10 V
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,97 € Sin IVA
/ unidad
33,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días