WA 100,0X 120,0X 13,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:WA 100,00 120,00 13,00 NB70C4
Rubix:799070936000
fabricante:49476312
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 100,0X 120,0X 13,0 NB70C4


Junta para eje giratorio en diseño estándar según N 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire. El WA es un retén rotativo de simple efecto para ejes giratorios o pivotantes: El revestimiento exterior de elastómero proporciona una buena estanquidad estática, un buen equilibrio de la dilatación térmica, por ejemplo, en alojamientos de metal ligero, una mejor estanquidad con mayor rugosidad y una estanquidad segura para alojamientos divididos, así como una buena estanquidad estática con medios fluidos o gaseosos poco espesos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
7,07 € Sin IVA
/ unidad
8,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días