BAU2SLX2 17 30 7 72NBR 40413919

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413919
Rubix:798391160000
fabricante:40413919
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU2SLX2 17 30 7 72NBR 40413919


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
20,70 € Sin IVA
/ unidad
25,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días