Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 72 X 84 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:072084072038
fabricante:40412040

Documentos
Detalles de producto : B1 72 84 7 40412040
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 84 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,78 € Sin IVA
/ unidad
68,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
