Referencias
SKF:58X80X8 HMSA10 RG
Rubix:799038750000
fabricante:508178
EAN:7316572552162

Detalles de producto : 58X80X8 HMSA 10 RG
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 58 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,10 € Sin IVA
/ unidad
3,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
