Referencias
SKF:14262
Rubix:798767840000
fabricante:520738
EAN:0085311014083


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36.53 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : CR-14262
Sello de eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 36.53 mm |
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,18 € Sin IVA
/ unidad
13,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días