BAUM5SLX7 70 100 10 75FKM 40413385

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:524105
Rubix:798389957000
fabricante:524105
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUM5SLX7 70 100 10 75FKM 40413385


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El reten consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
153,57 € Sin IVA
/ unidad
185,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días