Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412851
Rubix:798388835000
fabricante:40412851

Documentos
Detalles de producto : BAUM2X7 15 26 7 75FKM 40412851
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para usar con labio de estanqueidad colocado radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € Sin IVA
/ unidad
61,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
