Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:523042
Rubix:798389941000
fabricante:523042


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7SLX7 340 380 20 75FKM 523042
Sello para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1693,88 € Sin IVA
/ unidad
2049,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días