Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413146
Rubix:798389848000
fabricante:40413146


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 45 68 10 75FKM 40413146
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para sellar alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,92 € Sin IVA
/ unidad
120,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días