Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413733
Rubix:230255150038
fabricante:40413733


Resumen técnico
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 255 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 230 255 15 40413733
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 255 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,50 € Sin IVA
/ unidad
341,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días