Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413346
Rubix:798389936000
fabricante:BAU3SLX2 35 X 68 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 35 68 10 72NBR 40413346
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,87 € Sin IVA
/ unidad
49,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días