B2U 170 200 13 40411966

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411966
Rubix:170200134038
fabricante:40411966
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 170 200 13 40411966


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén está compuesto por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
215,29 € Sin IVA
/ unidad
260,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días