Referencias
SKF:25X37X7 HMSA10 RG
Rubix:799153166000
fabricante:515848
EAN:7316572271230

Detalles de producto : 25X37X7 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,60 € Sin IVA
/ unidad
1,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
