Referencias
Dichtomatik:49383449
Rubix:799074718000
fabricante:49383449


Resumen técnico
| Diámetro interior | 195 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : WA 195,0X 230,0X 16,0 NB70C4
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 289 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 195 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,23 € Sin IVA
/ unidad
35,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días