Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U4 60,00 78,00 13,00 72 NBR 902
Rubix:060078134038
fabricante:40411716


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 60 78 13 40411716
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle en espiral de tensión en forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,96 € Sin IVA
/ unidad
83,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días