Referencias
SKF:15142
Rubix:000015142049
fabricante:520220
EAN:0085311015271


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63.55 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 15142
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 63.55 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € Sin IVA
/ unidad
7,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días