Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413529
Rubix:025042068038
fabricante:40413529

Documentos
Detalles de producto : BABSL 25 42 6 72NBR 40413529
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo rígido metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,91 € Sin IVA
/ unidad
36,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días