WA 380,0X 420,0X 20,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67038461
Rubix:799075659000
fabricante:67038461
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 380,0X 420,0X 20,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto717 g
Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura20 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
105,89 € Sin IVA
/ unidad
128,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días