Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:400466
Rubix:035072076038
fabricante:400466

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 35 72 7 40412722
40412722 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,75 € Sin IVA
/ unidad
125,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
