B2 128 150 15 40411926

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411926
Rubix:798014135000
fabricante:40411926
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior128 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 128 150 15 40411926


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior128 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
149,45 Sin IVA
/ unidad
180,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días