Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413612
Rubix:798390088000
fabricante:40413612

Documentos
Detalles de producto : BAUDSL 30 45 8 72NBR 40413612
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,16 € Sin IVA
/ unidad
31,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
