Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413617
Rubix:052068081038
fabricante:40413617

Documentos
Detalles de producto : BAFUDSLX7 52 68 8 40413617
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,87 € Sin IVA
/ unidad
49,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días