VS 14 60NBR NB603412

Anillo en V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49457247
Rubix:799070622000
fabricante:VS 14 60NBR NB603412
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12.5 mm
Diámetro exterior18.5 mm
Anchura7.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VS 14 60NBR NB603412


Las juntas en V son juntas axiales con un elemento de estanquidad de elastómero vulcanizado en el molde. El diseño típico de una junta en V se compone del cuerpo, la junta flexible y el labio de estanquidad.

Cualidades

-Elemento de estanquidad de función única
Estanca contra el polvo, la suciedad, el lubricante, el aceite o el agua pulverizada
Funciona bien en combinación con juntas de eje rotativo
Bajas exigencias a la superficie del contador en cuanto a la calidad de la superficie -Instalación sencilla
Se estira sobre el eje
.br>La fricción dinámica se reduce con el aumento de la velocidad periférica debido a la fuerza centrífuga
Buen efecto de sellado dinámico
Balancea los movimientos axiales ligeros, así como los ajustes giratorios angulares
Protege los retenes para ejes rotativos de la abrasión
Condiciones ambientales

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12.5 mm
Diámetro exterior18.5 mm
Anchura7.7 mm
Materialnbr
Ejecuciónno aplicable
0,58 € Sin IVA
/ unidad
0,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días