B2FUD 125 150 15 40412472

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412472
Rubix:125150154038
fabricante:40412472
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior125 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 125 150 15 40412472


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior125 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
149,45 € Sin IVA
/ unidad
180,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días