Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413585
Rubix:060085081038
fabricante:40413585

Documentos
Detalles de producto : BASL 60 85 8 40413585
Anillo de estanqueidad para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,44 € Sin IVA
/ unidad
69,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días