Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413081
Rubix:055110107038
fabricante:40413081


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 55 110 10 40413081
40413081 JUNTA DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,00 € Sin IVA
/ unidad
197,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días