Referencias
SKF:29316
Rubix:799041294000
fabricante:514646
EAN:0085311029544


Resumen técnico
| Diámetro interior | 74.63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 101.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 29316
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 74.63 mm |
| Diámetro exterior | 101.68 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,70 € Sin IVA
/ unidad
23,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días