Referencias
Dichtomatik:67048852
Rubix:799075438000
fabricante:67048852


Resumen técnico
| Diámetro interior | 370 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 410 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WC 370,0X 410,0X 20,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 370 mm |
| Diámetro exterior | 410 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,43 € Sin IVA
/ unidad
212,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días