Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411854
Rubix:798388366000
fabricante:B2 U5 68 X 95 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 U5 68 95 13 72NBR 40411854
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,27 € Sin IVA
/ unidad
93,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días