Referencias
SKF:100X120X12 CRW1 V
Rubix:798720785000
fabricante:523386
EAN:0085311034036


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 100X120X12 CRW1 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,31 € Sin IVA
/ unidad
47,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días