Referencias
SKF:43X60X8 CRW1 R
Rubix:000536356049
fabricante:511074
EAN:0085311017787

Detalles de producto : 43X60X8 CRW1 R
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 43 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,39 € Sin IVA
/ unidad
13,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
