Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413114
Rubix:798391236000
fabricante:40413114


Resumen técnico
| Diámetro interior | 108 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 108 170 15 75FKM 40413114
40413114 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 108 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,86 € Sin IVA
/ unidad
376,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días