WAS 98,0X 120,0X 13,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67144066
Rubix:799075396000
fabricante:67144066
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior98 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 98,0X 120,0X 13,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto79 g
Diámetro interior98 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
7,63 € Sin IVA
/ unidad
9,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días