Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412137
Rubix:798388588000
fabricante:40412137

Documentos
Detalles de producto : B1 U3 SL 30 47 8 72NBR 40412137
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de rigidización y un muelle de tensión helicoidal de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,27 € Sin IVA
/ unidad
42,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
