Referencias
SKF:42X62X8 CRW1 R
Rubix:798016584000
fabricante:511242
EAN:0085311017299

Detalles de producto : 42X62X8 CRW1 R
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,58 € Sin IVA
/ unidad
15,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
