Referencias
SKF:28X40X7 HMSA10 RG
Rubix:798180746000
fabricante:514991
EAN:7316572272251

Detalles de producto : 28X40X7 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,60 € Sin IVA
/ unidad
1,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
