Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:334276
Rubix:799072254000
fabricante:334276

Documentos
Detalles de producto : B1FUD2 40,0X 52,0X 7,0 902
Las versiones estándar con carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen contra la entrada de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por un amplio campo de aplicación en todos los sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,95 € Sin IVA
/ unidad
41,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
