BAU3X2 35 52 7 72NBR 40413202

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413202
Rubix:035052070038
fabricante:40413202
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU3X2 35 52 7 72NBR 40413202


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para montar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días